Referenzen
Festo:VUWS-L25-M52-M-G14
Rubix:1829387
Hersteller:575515
EAN:4052568260729

Produktdetails : VUWS-L25-M52-M-G14 Pneumatikventil
Pneumatikventil VUWS-L25-M52-M-G14 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Pneumatikventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 134x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 344 g |
| Typ | vuws-l25-m52-m-g14 pneumatisches ventil |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen