VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L Magnetventil

VSVA Normventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L
Rubix:436237
Hersteller:539145
EAN:4052568176891
VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L Magnetventil


Magnetventil VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht253,3 g
Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
104,61 exkl. MwSt.
/ Stück
124,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage