VQC1C01N-51 Ventil, elektrisch betätigt

VQC1000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQC1C01N-51
Rubix:2194407
Hersteller:VQC1C01N-51
VQC1C01N-51 Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQC1C01N-51 Ventil, elektrisch betätigt


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom168 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,92 exkl. MwSt.
/ Stück
122,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage