Referenzen
Festo:VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:446757
Hersteller:560701
EAN:4052568207526

Produktdetails : VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=25 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil vovg |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage