VS 37 Vorhängeschloss MS 50 mm, Bügel-Ø 6 mm, inkl. 3 Schlüssel
Vorhängeschloss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VS 37
Rubix:1425306
Hersteller:100273
EAN:4047322351911

Dokumente
Produktdetails : VS 37 Vorhängeschloss MS 50 mm, Bügel-Ø 6 mm, inkl. 3 Schlüssel
Vorhängeschloss Messing 50 mmBügel-D 7 mm . Vorhängeschloss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Typ | vorhängeschloss |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
