VN-20-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

VN Vakuumsaugdüsen-Patronen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VN-20-L
Rubix:431147
Hersteller:547702
EAN:4052568092924
VN-20-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN

Technische Zusammenfassung

Typvakuumsaugdüsen-partone
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VN-20-L Vakuum-Saugdüse, Bauform VN


Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-20-L für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom. Nennweite Lavaldüse=2 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hohes Saugvolumen), Betriebsdruck=1 - 8 bar, Nennbetriebsdruck=6 bar

Technische Informationen


Attribute
Typvakuumsaugdüsen-partone
Zolltarifcode84879090
190,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
227,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage