Referenzen
Brady:M7C-2000-595-WT
Rubix:3292916
Hersteller:173241
EAN:0888434588697
Produktdetails : M7C-2000-595-WT Vinyletiketten-Rolle
Dieses haltbare, schrumpfarme Vinyl mit ultra-aggressivem Klebstoff ist ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Stärken
Dieses B-595-Vinylmaterial mit dauerhaftem Acrylklebstoff sorgt dafür, dass die Etiketten auch bei rauem Klima haften bleiben, und ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Reinigungsmittel
Das Vinylband eignet sich ideal für Rohrmarkierungen, Lager- und Sicherheitskennzeichnungen, Lichtbögen und visuelle Arbeitsplatzkennzeichnungen im Innen- und Außenbereich
Das dauerhafte Klebeband haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen, und auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
Druckt schwarzen Text auf weißem Vinylhintergrund mit sauberer, glänzender Oberfläche, die resistent gegen Chemikalien, Fett, Öl und Reinigungsmittel ist
Langlebiges Beschriftungsband mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit im Freien von 8-10 Jahren bei Temperaturen von -40° F bis 180° F
Brady Authentic Materialien arbeiten nahtlos mit Brady Druckern zusammen, um die Kommunikation zwischen Drucker und Material zu verbessern, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps zu ermöglichen und die Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen
Zum Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R10000 oder M7-R6000
Das Vinylband eignet sich ideal für Rohrmarkierungen, Lager- und Sicherheitskennzeichnungen, Lichtbögen und visuelle Arbeitsplatzkennzeichnungen im Innen- und Außenbereich
Das dauerhafte Klebeband haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen, und auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie
Druckt schwarzen Text auf weißem Vinylhintergrund mit sauberer, glänzender Oberfläche, die resistent gegen Chemikalien, Fett, Öl und Reinigungsmittel ist
Langlebiges Beschriftungsband mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit im Freien von 8-10 Jahren bei Temperaturen von -40° F bis 180° F
Brady Authentic Materialien arbeiten nahtlos mit Brady Druckern zusammen, um die Kommunikation zwischen Drucker und Material zu verbessern, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps zu ermöglichen und die Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen
Zum Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R10000 oder M7-R6000
Anwendungen
Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Bodenkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vinyl-etikett |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen








