VIKAN 41964 UST Handbürste m/ langem Griff, 395 mm, Hart, Rot
VIKAN UST Handbürste m/ langem Griff
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41964
Rubix:2851202
Hersteller:41964
EAN:5705020419645

Produktdetails : VIKAN 41964 UST Handbürste m/ langem Griff, 395 mm, Hart, Rot
Die Handbürste mit langem Griff und ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) bietet abgewinkelte Borstenbündel für die optimale, sichere Reinigung von Maschinen, Eimern, Behältern und Wannen in Hochrisikobereichen. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handbürste |
|---|---|
| Länge | 27 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen