VIKAN 990054 Transportsystem-Starterpaket mit Gardena Anschluß und Kugelh
Vikan Transport System - Starterpaket
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:990054
Rubix:3980572
Hersteller:990054
EAN:5705022030299
Produktdetails : VIKAN 990054 Transportsystem-Starterpaket mit Gardena Anschluß und Kugelh
Das Starterpaket umfasst 1 Autobürste mit langem Stiel (weich/gesplisst, Artikel-Nr. 522252), 1 Multibürste/Felgenbürste für kleinere Bereiche (Artikel-Nr. 525252), 1 Autobürste mit Wasserdurchlauf und Drehgelenk (250 mm, weich/gesplisst, Artikel-Nr. 526852), 1 Felgenbürste (65 mm, schwarz, Artikel-Nr. 525052) und 1 Aluminium-Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf mit Ein/Aus Schalter(1060–1600 mm, Artikel-Nr. 297452C).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | transport system |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
