Referenzen
Vikan:56259
Rubix:2851227
EAN:5705020562594

Produktdetails : VIKAN 56259 Schaufel, 1040 mm, Schwarz
Die Schaufel wurde aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Säubern der Schaufel, wodurch diese ideal zum Transportieren von Zutaten oder großen Mengen an Lebensmittelabfällen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 271 mm |
| Gewicht | 1,29 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen