VIKAN 53797 Rohrbürste mit Stiel, Ø50 mm, 500 mm, medium, Orange
VIKAN 53797 Rohrbürste mit Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53797
Rubix:3980291
Hersteller:53797
EAN:5705022050464

Produktdetails : VIKAN 53797 Rohrbürste mit Stiel, Ø50 mm, 500 mm, medium, Orange
Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Ø50 mm, 500 mm, Medium, Orange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 50 cm |
| Breite | 5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage