VIKAN 53652 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø20 mm, 200 mm, medium, Gr
VIKAN 53652 Rohrreiniger für flexiblen Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53652
Rubix:3980313
Hersteller:53652
EAN:5705020536526

Produktdetails : VIKAN 53652 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø20 mm, 200 mm, medium, Gr
Der vielseitige Rohrreiniger wurde für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischindustrie entwickelt. Er kann mit den flexiblen Stielen mit der Artikel-Nr. 53515 bzw. 53525 von Vikan kombiniert werden.
Ø60 mm, 200 mm, Medium, Grün
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 20 cm |
| Breite | 2 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage