VIKAN 41978 Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel, 600 mm, medi
VIKAN 41978 Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41978
Rubix:3980628
Hersteller:41978
EAN:5705022050396

Produktdetails : VIKAN 41978 Ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel, 600 mm, medi
Mit dieser ultraschmalen, 15 mm breiten Bürste mit einer Schabekante zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz reinigen Sie dort, wo andere Bürsten nicht hinkommen. Sie verfügt über einen griffigen, schlanken Stiel und einen speziell entwickelten Kopf mit extra harten vorderen Borsten, die bei der Reinigung von engen Zwischenräumen bis hin zu den hinteren Stellen helfen. Der Bürstenblock wird aus lebensmittelkonformen Polypropylenabschnitten von anderen Vikan-Produkten hergestellt.
600 mm, Medium, Lila
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 60 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage