VIKAN 41944 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Weich/gesplisst, Rot
VIKAN 41944 Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41944
Rubix:2851200
EAN:5705020419447

Produktdetails : VIKAN 41944 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Weich/gesplisst, Rot
Die Handbürste mit ergonomischem, kurzen Griff eignet sich ideal zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen wie Glas und Plexiglas. Ihre gesplissten Borsten speichern Wasser oder Reinigungsmittel und sorgen so für eine bessere Reinigungswirkung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 27 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen