DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP Schwenkantrieb
Vierteldrehung Aktuator DFPD
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP
Rubix:1806298
Hersteller:8048128
EAN:4052568287948

Produktdetails : DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP Schwenkantrieb
Die DFPD-Serie verfügt über eine Zahnstangen-Ritzel-Kombination mit einer konstanten Drehmomentkennlinie über den gesamten Schwenkbereich. Die Schwenkantriebe DFPD sind perfekt für die Automatisierung Ihrer Absperrklappen, Kugelhähne und Klappen geeignet.
Schwenkantrieb
Stärken
- Gleichmäßiger Drehmomentverlauf über den gesamten Drehwinkel von 90° bei der doppeltwirkenden Version
- Version mit Schwenkwinkel 120°, 135°, 180° für die Größen 40, 120, 240, 480, doppeltwirkend
- Prozessventilanschluss nach ISO 5211
- Montagelochbild nach VDI/VDE 3845
- Stabiles, rutschfestes und leicht zu reinigendes Aluminiumgehäuse
- Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß
- Erhöhter Korrosionsschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vierteldrehung aktuator |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen