DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP Schwenkantrieb

Vierteldrehung Aktuator DFPD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP
Rubix:1806323
Hersteller:8047628
EAN:4052568287467
DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typvierteldrehung aktuator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP Schwenkantrieb


Die DFPD-Serie verfügt über eine Zahnstangen-Ritzel-Kombination mit einer konstanten Drehmomentkennlinie über den gesamten Schwenkbereich. Die Schwenkantriebe DFPD sind perfekt für die Automatisierung Ihrer Absperrklappen, Kugelhähne und Klappen geeignet.
Schwenkantrieb

Stärken

  • Gleichmäßiger Drehmomentverlauf über den gesamten Drehwinkel von 90° bei der doppeltwirkenden Version
  • Version mit Schwenkwinkel 120°, 135°, 180° für die Größen 40, 120, 240, 480, doppeltwirkend
  • Prozessventilanschluss nach ISO 5211
  • Montagelochbild nach VDI/VDE 3845
  • Stabiles, rutschfestes und leicht zu reinigendes Aluminiumgehäuse
  • Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß
  • Erhöhter Korrosionsschutz

Technische Informationen


Attribute
Typvierteldrehung aktuator
Zolltarifcode84123900
147,58 exkl. MwSt.
/ Stück
175,62 inkl. MwSt.