9325200004 Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm

Vierkant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32690004, 9325200004
Rubix:2153186
Hersteller:4317784732833
EAN:4317784732833
9325200004 VDI Vierkant Rohling A1 40x100mm FORTIS

Produktdetails : 9325200004 Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm


Vierkant-Rohling VDI A1 40x100mm FORTIS
VDI-Vierkant, Rohling A1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Technische Informationen


Attribute
228,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std