9325200007 Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm

Vierkant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32690007, 9325200007
Rubix:2153185
Hersteller:4317784732826
EAN:4317784732826
9325200007 VDI Vierkant Rohling A1 50x125mm FORTIS

Produktdetails : 9325200007 Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm


Vierkant-Rohling VDI A1 50x125mm FORTIS
VDI-Vierkant, Rohling A1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.

Technische Informationen


Attribute
285,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage