9330180315 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm

Vierb.-Drehf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30180315, 9330180315
Rubix:1941622
Hersteller:30180315
EAN:4317784540445
9330180315 Vierb.-Drehf. D6350 Guss 315mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9330180315 vierb.-drehf. d6350 guss 315mm format

Produktdetails : 9330180315 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm


Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 315mm FORMAT
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Technische Informationen


Attribute
Typ9330180315 vierb.-drehf. d6350 guss 315mm format
1.696,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.019,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std