9330180250 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250mm

Vierb.-Drehf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30180250, 9330180250
Rubix:1941621
Hersteller:4317784540438
EAN:4317784540438
9330180250 Vierb.-Drehf. D6350 Guss 250mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9330180250 vierb.-drehf. d6350 guss 250mm format

Produktdetails : 9330180250 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250mm


Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250mm FORMAT
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Technische Informationen


Attribute
Typ9330180250 vierb.-drehf. d6350 guss 250mm format
908,68 exkl. MwSt.
/ Stück
1.081,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std