9330180160 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 160mm

Vierb.-Drehf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30180160, 9330180160
Rubix:1557530
Hersteller:30180160
EAN:4317784540414
9330180160 Vierb.-Drehf. D6350 Guss 160mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9330180160 vierb.-drehf. d6350 guss 160mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9330180160 Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 160mm


Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 160mm FORMAT
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Technische Informationen


Attribute
Typ9330180160 vierb.-drehf. d6350 guss 160mm format
Zolltarifcode84662091
585,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
696,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage