Referenzen
Fortis Tools:11980800, 9120730800
Rubix:2157020
Hersteller:4317784713412
EAN:4317784713412
Produktdetails : 9120730800 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













