9121050850 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,5mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990850, 9121050850
Rubix:2156908
Hersteller:4317784712293
EAN:4317784712293
Produktdetails : 9121050850 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 8,5mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 8,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 103 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














