9121050590 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,9mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990590, 9121050590
Rubix:2156934
Hersteller:4317784712552
EAN:4317784712552
Produktdetails : 9121050590 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 5,9mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 5,9mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 82 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














