Referenzen
Facom:VFA.610
Rubix:3715914
EAN:3148516296511




Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | mundstück |
| Gesamtlänge | 15 mm |
Produktdetails : VFA.610 Hartmetallfraeser 6 mm kegelfoermig
Hartmetallfräser (Nr. 4) Spiralnut rechtsdrehend Ø 12 mm kegelförmig, spitz 20.000 U/min
Produktstärken:
Fräser aus Wolframkarbid
Spiralnut rechtsdrehend
Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm
Produktstärken:
Fräser aus Wolframkarbid
Spiralnut rechtsdrehend
Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68x13x13 mm |
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Kopfform | mundstück |
| Gesamtlänge | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 6 mm |
| Nutzlänge | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage