VT 1129 Verteilerrohr, 2 Abgänge, EinganG2x1 1/4, AusganG2x1/2AG, MS
Verteilerstück VT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VT 1129
Rubix:348785
Hersteller:112564
EAN:4047322169615



Dokumente
Produktdetails : VT 1129 Verteilerrohr, 2 Abgänge, EinganG2x1 1/4, AusganG2x1/2AG, MS
Verteilerrohr, 2 Abgänge, Eingang 2 x 3/4 mit PTFE-Dichtring, Ausgang 2 x Außengewinde 1/2, MessingZur Montage von Druckluft-Entnahmestellen.Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 456 g |
|---|---|
| Typ | verteilerleiste vt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
