GN900-80-170-50-DN-1 Verstellschlitten mit Drehknopf und Stellungsanzeige

Verstellschlitten Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 900-80-170-50-DN-1
Rubix:361459
Hersteller:GN 900-80-170-50-DN-1
EAN:4045525532809
GN900-80-170-50-DN-1 Verstellschlitten mit Drehknopf und Stellungsanzeige

Technische Zusammenfassung

Typgn 900 mit drehknopf und digitalem stellungsanzeiger form an
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN900-80-170-50-DN-1 Verstellschlitten mit Drehknopf und Stellungsanzeige


Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sog. Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 m mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Im übrigen handelt es sich bei den Verstellschlitten (in Form D, mit Drehknopf) um eine Ausführung in nicht rostenden Werkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
Typgn 900 mit drehknopf und digitalem stellungsanzeiger form an
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84798997
592,74 exkl. MwSt.
/ Stück
705,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen