GN900-50-120-50-DN-2 Verstellschlitten mit Drehknopf und Stellungsanzeige
Verstellschlitten Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 900-50-120-50-DN-2
Rubix:361390
Hersteller:GN 900-50-120-50-DN-2
EAN:4045525532717





Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 900 mit drehknopf und digitalem stellungsanzeiger form an |
|---|
Produktdetails : GN900-50-120-50-DN-2 Verstellschlitten mit Drehknopf und Stellungsanzeige
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sog. Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 m mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Im übrigen handelt es sich bei den Verstellschlitten (in Form D, mit Drehknopf) um eine Ausführung in nicht rostenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 900 mit drehknopf und digitalem stellungsanzeiger form an |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen