GN212.3-21-M10-25-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Außengewinde, Stahl

Verstellbare Spannhebel, Schraube, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 212.3-21-M10-25-D
Rubix:351238
Hersteller:GN 212.3-21-M10-25-D
EAN:4045525089433
GN212.3-21-M10-25-D Spannhebel verstellbar mit Schraube gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes21 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN212.3-21-M10-25-D Spannhebel, verstellbar, gerade, mit Außengewinde, Stahl


Verstellbare Spannhebel GN 212.3 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht111 g
Durchmesser des Drahtes21 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge25 mm
Höhe33,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
13,66 exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe