GN212.5-21-M8-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Edelstahl
Verstellbare Spannhebel, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 212.5-21-M8-E
Rubix:351336
Hersteller:GN 212.5-21-M8-E
EAN:4045525092969






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 33,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 21 mm |
Produktdetails : GN212.5-21-M8-E Spannhebel, verstellbar, schräg, mit Innengewinde, Edelstahl
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei, und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 33,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 21 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Durchmesser des Drahtes
Länge
21 mm