GN602.1-44-M6-12-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 602.1-44-M6-12-OS
Rubix:357700
Hersteller:GN 602.1-44-M6-12-OS
EAN:4045525829107
GN602.1-44-M6-12-OS Klemmhebel verstellbar Edelstahl orange

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN602.1-44-M6-12-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 602 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge12 mm
Höhe30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,53 exkl. MwSt.
/ Stück
6,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

12 mm

Höhe