GN602-95-M12-80-SW Klemmhebel, verstellbar mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 602-95-M12-80-SW
Rubix:357637
Hersteller:GN 602-95-M12-80-SW
EAN:4045525476417
GN602-95-M12-80-SW Klemmhebel verstellbar mit Schraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes95 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN602-95-M12-80-SW Klemmhebel, verstellbar mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 602 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Durchmesser des Drahtes95 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe56 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
10,37 exkl. MwSt.
/ Stück
12,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

80 mm

Höhe