GN101-25-M12-25-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 101-25-M12-25-SW
Rubix:98572
Hersteller:GN 101-25-M12-25-SW
EAN:4045525009394
GN101-25-M12-25-SW Klemmhebel verstellbar mit Schraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN101-25-M12-25-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht204 g
Durchmesser des Drahtes25 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge25 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
9,01 exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

Länge

25 mm

Höhe