GN300-108-M16-40-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-108-M16-40-SW
Rubix:171103
Hersteller:GN 300-108-M16-40-SW
EAN:4045525137141
GN300-108-M16-40-SW Klemmhebel verstellbar mit Schraube schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-108-M16-40-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht376 g
Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge40 mm
Höhe75 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
11,64 exkl. MwSt.
/ Stück
13,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe