GN300-30-M5-12-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-30-M5-12-SR
Rubix:795362
Hersteller:GN 300-30-M5-12-SR
EAN:4045525831988
GN300-30-M5-12-SR Verstellbarer Klemmhebel mit Schraube, silber

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-30-M5-12-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Durchmesser des Drahtes30 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge12 mm
Höhe31 mm
Zolltarifcode84879090
3,65 exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

12 mm

Höhe