Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 300-30-M3-6-SR, Material/Verarbeitung: Zink
Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Gewindestift Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 300-30-M3-6-SR
Rubix:795355
Hersteller:GN 300-30-M3-6-SR
EAN:4045525831896




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 6 mm |
Produktdetails : GN300-30-M3-6-SR Klemmhebel, verstellbar, silber, Zink-Druckguss
Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 6 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
6 mm