GN300-78-M10-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300-78-M10-SW
Rubix:91310
Hersteller:GN 300-78-M10-SW
EAN:4045525153035
GN300-78-M10-SW Klemmhebel verstellbar schwarz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300-78-M10-SW Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt der eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht121 g
Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge78 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe