GN300.4-108-M12-50-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.4-108-M12-50-OS
Rubix:353296
Hersteller:GN 300.4-108-M12-50-OS
EAN:4045525823624
GN300.4-108-M12-50-OS Klemmhebel verstellbar mit Spannkraftverstellbarer

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.4-108-M12-50-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange


Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht382 g
Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe82 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
26,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe