GN300.4-92-M10-29-SR Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, silber

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.4-92-M10-29-SR
Rubix:795554
Hersteller:GN 300.4-92-M10-29-SR
EAN:4045525833906
GN300.4-92-M10-29-SR Verstellbarer Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.4-92-M10-29-SR Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, silber


Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Durchmesser des Drahtes92 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge29 mm
Höhe68,5 mm
Zolltarifcode84879090
21,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

29 mm

Höhe