GN300.4-78-M8-21-SW Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, schwarz

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.4-78-M8-21-SW
Rubix:353310
Hersteller:GN 300.4-78-M8-21-SW
EAN:4045525165229
GN300.4-78-M8-21-SW Klemmhebel verstellbar mit Spannkraftverstellbarer

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.4-78-M8-21-SW Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, schwarz


Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge21 mm
Höhe58,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
19,65 exkl. MwSt.
/ Stück
23,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

21 mm

Höhe