GN300.4-63-M6-20-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange
Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 300.4-63-M6-20-OS
Rubix:154619
Hersteller:GN 300.4-63-M6-20-OS
EAN:4045525837560






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : GN300.4-63-M6-20-OS Klemmhebel, verstellbar mit Spannkraftverstärkung, orange
Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: - Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung - Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche - geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 48,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
20 mm