GN500-80-M12-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 500-80-M12-SW
Rubix:91840
Hersteller:GN 500-80-M12-SW
EAN:4045525265554






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 80 mm |
Produktdetails : GN500-80-M12-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 80 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
80 mm