GN500-80-M10-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 500-80-M10-SW
Rubix:106797
Hersteller:GN 500-80-M10-SW
EAN:4045525265141
GN500-80-M10-SW Klemmhebel schwarz Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN500-80-M10-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff


Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Durchmesser des Drahtes42 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge80 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
4,92 exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

80 mm

Höhe