GN500-63-M6-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 500-63-M6-SW
Rubix:91823
Hersteller:GN 500-63-M6-SW
EAN:4045525264199
GN500-63-M6-SW Klemmhebel schwarz Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN500-63-M6-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindebuchse , Kunststoff


Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Durchmesser des Drahtes34 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge63 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

63 mm

Höhe