GN603-78-M10-DRT Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindebuchse, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Innengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-78-M10-DRT
Rubix:357949
Hersteller:GN 603-78-M10-DRT
EAN:4045525301689
GN603-78-M10-DRT Klemmhebel Ausrastknopf rot Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes47 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-78-M10-DRT Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindebuchse, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Durchmesser des Drahtes47 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge78 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
3,09 exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe