GN604-44-M5-40-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 604-44-M5-40-SG
Rubix:92283
Hersteller:GN 604-44-M5-40-SG
EAN:4045525302754
GN604-44-M5-40-SG Klemmhebel mit Schraube schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN604-44-M5-40-SG Klemmhebel, verstellbar, mit Außengewinde, Kunststoff


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 604 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Durchmesser des Drahtes44 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Höhe30,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
3,49 exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe