GN603-63-M8-40-DRT Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-63-M8-40-DRT
Rubix:1144177
Hersteller:603-63-M8-40-DRT
EAN:4045525301085
GN603-63-M8-40-DRT Klemmhebel Ausrastknopf rot Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-63-M8-40-DRT Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge40 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,67 exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 inkl. MwSt.

Durchmesser des Drahtes

Länge

40 mm

Höhe