Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 603-30-M5-10-DOR, Material/Verarbeitung: Plastik
Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 603-30-M5-10-DOR
Rubix:644235
Hersteller:GN 603-30-M5-10-DOR
EAN:4045525612129






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Länge | 10 mm |
Produktdetails : GN603-30-M5-10-DOR Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Länge | 10 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
10 mm