GN503-63-M6-10-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf, Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 503-63-M6-10-SW
Rubix:356279
Hersteller:GN 503-63-M6-10-SW
EAN:4045525266216
GN503-63-M6-10-SW Klemmhebel mit Ausrastknopf schwarz Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN503-63-M6-10-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf, Kunststoff


Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge10 mm
Höhe43 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,89 exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

10 mm

Höhe