GN302-63-M8-50-RS Klemmhebel, verstellbar, flach, rot, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Griff gerade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 302-63-M8-50-RS
Rubix:353542
Hersteller:GN 302-63-M8-50-RS
EAN:4045525762541
GN302-63-M8-50-RS Klemmhebel verstellbar rot gerade Ausführung

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN302-63-M8-50-RS Klemmhebel, verstellbar, flach, rot, Zink-Druckguss


Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302 steht der Griffkörper nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche. Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Durchmesser des Drahtes63 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge50 mm
Höhe31 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
6,41 exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe